Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Premium Abfallsäcke 160L 500+300x1380 blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Deiss Premium Abfallsäcke 160L 500+300x1380
Deiss Premium Abfallsäcke 160L 500+300x1380
Artikel-Nr.:
     1608-e644313
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10121
EAN/GTIN:
     4001553101219
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Deiss Premium Müllsäcke werden aus 100% Recycling-Hochdruck-Polyethylen (PE-LD) hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate, in der Regel aus Prozessabfällen, zum Einsatz. Darüber hinaus garantieren die modernsten Fertigungsmethoden eine hohe Premium Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass die Premium-Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden.

Unser geschütztes Warenzeichen "Premium" steht für dieses gleich bleibend hohe Qualitätsniveau. Mit Deiss Premium Müllsäcken entscheiden Sie sich stets für die sichere Wahl.

Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet.
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.

Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen (LxBxH):
500+300 x 1380 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, deiss abfallsack blau, abfall säcke, abfall-säcke 160l, Abfallbeutel, Müllsack, Müllbeutel, Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 188,23*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 146,60*
€ 188,25*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 188,23*
€ 223,99
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 187,72*
€ 223,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 179,56*
€ 213,68
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 172,19*
€ 204,91
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 161,52*
€ 192,21
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 137,99*
€ 164,21
pro Karton
1 Karton enthält 150 Stück (ab € 0,91994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90396
ab € 8,23*
Ähnlich
Emil Deiss
90178
ab € 8,94*
Ähnlich
Emil Deiss
90288
ab € 3,83*
Ähnlich
Emil Deiss
20102
ab € 71,12*
Ähnlich
Emil Deiss
10045
ab € 234,76*
Ähnlich
Emil Deiss
90026
ab € 186,23*
Ähnlich
Emil Deiss
90036
ab € 93,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.