Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WBV Abfallsack 180 L blau 500 + 450 x 1250 mm, Typ 100


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
WBV Abfallsack 180 L blau 500 + 450 x 1250 mm, Typ 100
WBV Abfallsack 180 L blau 500 + 450 x 1250 mm, Typ 100
Artikel-Nr.:
     1608-e644334
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     PE 530
EAN/GTIN:
     4025648005305
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Abfallsack 180 L
  • Farbe: blau
  • Maße: 500 + 450 x 1250 mm
  • Typ 100
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
PE 530
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
10
€ 7,99*
ab € 0,42*
€ 0,754*
3 Tage
3130
10
€ 4,95*
ab € 0,536*
€ 0,796*
2 Tage
1219
50
€ 4,99*
ab € 0,7895*
€ 1,0895*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Beutel
ab 75000 Beutel
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 7,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 95,30*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 69,92*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,76*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 141,39*
Zubehör
k.A.
ab € 73,16*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.