Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Wandleuchte ROGERS mit Holz und hängendem Stoffschirm Ø18cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-15378W
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
15378W
EAN/GTIN:
9007371400362
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte ROGERS mit Holz und hängendem Stoffschirm Ø18cm
Die Kombination von Holz und einem hängenden Stoffschirm in Grau macht die ROGER Wandleuchte zu einem echten Blickfang.
Das Holzelement verleiht dem Raum einen Hauch von Naturverbundenheit und Wärme, während der Stoffschirm in Grau einen sanften, diffusen Lichtschein erzeugt. Das künstlerische Design fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es modern, skandinavisch oder rustikal.
Die sanfte Beleuchtung, die durch den Stoffschirm erzeugt wird, sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Somit ist die 33,5cm große Wandlampe ideal für Ruhezonen wie das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder den Eingangsbereich geeignet.
* Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 33,5 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 25,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,69 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte e27
,
anbauleuchte
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wandbeleuchtung
,
Designerleuchten
,
Designerlampen
,
Lichtdesign
,
fürs
,
die
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Schlafzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
über
,
Bett
,
Nachttischlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Küchenbeleuchtung
,
einflammige
,
moderne
,
skandinavische
,
rustikale
,
mit
,
Schalter
,
Holz
,
Stoffschirm
,
Lampenschirm
,
hängende
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810201
ab € 37,52*
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810205
ab € 35,52*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170201
ab € 44,34*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170202
ab € 44,04*
Sonstiges
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Wofi Leuchten
4216.01.01.0000
ab € 10,50*
Sonstiges
Antike Wandleuchte CAMPO mit Schalter - Rostoptik mit Scavo Glas
TRIO Leuchten
200970124
ab € 31,27*
Sonstiges
LED Wandleuchte eckig 15x15 cm mit Schalter - symmetrisches Design
Fischer & Honsel
54981
ab € 25,93*
Sonstiges
LED Wandleuchte Innen ARLES Up and Down flach dimmbar - Design Silber Antik
Fischer & Honsel
19272
ab € 177,66*
Sonstiges
LED-Wandleuchte nickel matt 3000K 6,4W
TRIO Leuchten
225510207
ab € 38,18*
Sonstiges
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen