Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Antike LED Wandleuchte mit Schalter - Edle Rostoptik mit Scavo Glasschirm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-200970LM124
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
200970LM124
EAN/GTIN:
4260647053357
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Antike LED Wandleuchte mit Schalter - Edle Rostoptik mit Scavo Glasschirm
Edle Wandleuchte im Landhaus Stil für eine Stilvolle Beleuchtung Ihrer Wohnräume!
Mit ihrem rustikalen Charme verleiht die rostfarbige Wandlampe jedem Raum das gewisse etwas. Diese hochwertige Wandfackel überzeugt mit rustikal gestalteten Korpus aus Metall und dem edlen Schirm aus Scavo Glas.
Diese exklusive Wandleuchte im Landhaus-Stil wird Ihren Wohnbereich um ein tolles Design-Objekt bereichern. Die Leuchte hat eine Höhe von 44cm und eine Ausladung / Tiefe von 16cm.
Aufgrund ihres edlen Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Leuchte sehr vielfältig: Ob als schmuck volle Wandleuchte in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Lampe in jeder Hinsicht gerecht, indem sie sich als stilvolles Unikat unter den Wandleuchten erweist.
Die Innenleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem LED Leuchtmitteln mit 3,5 Watt und 320 Lumen in warm weiß geliefert.
* Leuchte ist geeignet für E14 Leuchtmittel bis 40 Watt
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost antik - Creme, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 44 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Produktart:
Wandleuchte
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte 3000k
,
anbauleuchte
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Lampen
,
Leuchten
,
Wandfackel
,
Wandbeleuchtung
,
Wandlicht
,
Rostoptik
,
Glas
,
Schirm
,
weiß
,
Design
,
Designer
,
Rustikal
,
Antik
,
für
,
fürs
,
Wohnzimmer
,
Flur
,
Esszimmer
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Flurlampen
,
LED
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810201
ab € 41,06*
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810205
ab € 39,50*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170201
ab € 47,27*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170202
ab € 47,40*
Sonstiges
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Wofi Leuchten
4216.01.01.0000
ab € 10,49*
Sonstiges
Antike Wandleuchte CAMPO mit Schalter - Rostoptik mit Scavo Glas
TRIO Leuchten
200970124
ab € 31,17*
Sonstiges
LED Wandleuchte Innen ARLES Up and Down flach dimmbar - Design Silber Antik
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,15*
Sonstiges
LED Wandleuchte innen CALAIS 42cm lang, Silber antik mit Opalglas
Fischer & Honsel
51501
ab € 100,82*
Sonstiges
LED-Wandleuchte nickel matt 3000K 6,4W
TRIO Leuchten
225510207
ab € 38,23*
Sonstiges
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen