| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54341S1S Herst.-Nr.: 54341S1S EAN/GTIN: 4260581492182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED Stehleuchten ELLIOTT mit Flexarm, satinierter Glasschirm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese schlank designte Stehleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Formgebung bringen die beiden Lampen ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgen ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Das dekorative Design der Stehlampen passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchten ist aus mattem Nickel gefertigt. Der satinierte Glasschirm ist mit einer klaren Musterung versehen und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht. Besonders praktisch ist der Flexarm der Stehlampen, mit der Sie Ihren persönlichen Lichtwinkel komfortabel einstellen können. Durch dieses "Feature" eignen sich die Globo Leuchten nicht nur als klassische Wohnraumleuchten, sondern können auch prima als dekorative Leselampen genutzt werden. Die Gesamthöhe beträgt dabei je nach Einstellung maximal 145 cm. Mit dem Ein-/Ausschalter am Leuchtenkorpus können Sie die Stehleuchten jederzeit bequem bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Dann liegen Sie mit der Stehleuchte ELLIOT goldrichtig. Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, schlichten Designerlampen, Leseleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen werden die Globo Stehlampen in jeder Hinsicht voll gerecht. Jede Standleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Standleuchten, Standlampe, Wohnzimmerleuchten, Stehlampe Wohnzimmer, Leselampe, Leseleuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 145 cm, Durchmesser: 49 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,64 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, Stehleuchten, Standleuchte, Standleuchten, Standlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchte, Stehlampe Wohnzimmer, Wohnzimmer Stehlampe, Stehlampen Wohnzimmer, Stehlampe design, Design Stehlampe, Stehlampen design, Wohnraumleuchten, Leselampe, Leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Globo Stehleuchte, Globo, Globo Leuchten, Elliott, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |