Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen
2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen
2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen
2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen
2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen
Artikel-Nr.:
     1609-54341S5-1
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54341S5-1
EAN/GTIN:
     4260581492168
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

2er Set 5-flammige LED Deckenleuchten ELLIOTT mit satinierten Schirmen

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische, 5-flammige LED Deckenleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrem dekorativen, ineinander verschlungenen Design sorgen die beiden Lampen für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnen Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht.

Der Korpus der Deckenlampen hat eine Länge von jeweils 62,5 cm, eine Breite von 37 cm und besteht aus mattem Nickel. Die Schirme sind aus satiniertem Glas mit klarem Muster gefertigt.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieses Deckenrondell garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine dekorative Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitigen Globo Deckenleuchten werden ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Die Deckenstrahler ELLIOT werden inklusive zehn E14 LED Leuchtmitteln mit jeweils 5 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 62,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 320 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, 54341S5, Globo Lighting, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Rondell, Deckenrondell, LED Rondell, LED Deckenrondell, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Globo Deckenleuchten, Globo Deckenlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Elliott, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,72*
€ 167,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,29*
€ 166,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,99*
€ 160,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,90*
€ 153,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,57*
€ 132,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54341S2
ab € 49,93*
Ähnlich
Globo
54341S4
ab € 81,34*
Ähnlich
Globo
54341S3
ab € 65,36*
Ähnlich
Globo
54341S1S
ab € 81,23*
Ähnlich
Globo
54341S1T
ab € 51,68*
Ähnlich
Globo
54341S1
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.