Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert
2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert
2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert
2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert
2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert
Artikel-Nr.:
     1609-54341S1T
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54341S1T
EAN/GTIN:
     4260581492199
Suchbegriffe:
54341S1T
Globo Lighting
Tischlampe
Tischleuchten

2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Tischleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Formgebung bringen die beiden Lampen ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgen ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente.

Das dekorative Design der Tischlampen passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchten ist aus mattem Nickel gefertigt. Der satinierte Glasschirm ist mit einer klaren Musterung versehen und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht.

Besonders praktisch ist der Flexarm der Tischlampen, mit der Sie Ihren persönlichen Lichtwinkel komfortabel einstellen können. Durch dieses "Feature" eignen sich die Globo Leuchten nicht nur als klassische Wohnraumleuchten, sondern können auch prima als dekorative Leselampen, z.b. auf Ihrem Nachttisch, genutzt werden. Die Gesamthöhe beträgt dabei je nach Einstellung maximal 34 cm. Mit dem Ein-/Ausschalter am Leuchtenfuß können Sie die Tischleuchten jederzeit bequem bedienen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, eine Flurlampe oder eine Nachttischlampe, die für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Dann liegen Sie mit den Tischleuchten ELLIOT goldrichtig. Denn ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, schlichten Designerlampen, Leseleuchten, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen werden die Globo Tischleuchten in jeder Hinsicht voll gerecht.

Jede Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber, Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 21,7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / max. 40 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,74*
€ 75,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54341S2
ab € 49,72*
Ähnlich
Globo
54341S4
ab € 81,17*
Ähnlich
Globo
54341S5-1
ab € 105,13*
Ähnlich
Globo
54341S3
ab € 65,32*
Ähnlich
Globo
54341S1S
ab € 81,29*
Ähnlich
Globo
54341S1
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.