| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54341S4 Herst.-Nr.: 54341S4 EAN/GTIN: 4260581492151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set 4-flammige LED Deckenlampen / Strahler ELLIOTT mit satinierten Schirmen Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische, 4-flammige LED Deckenleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrem dekorativen Design sorgen die beiden Lampen für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnen Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Der Korpus der Deckenlampe hat eine Länge von jeweils 70 cm und besteht aus mattem Nickel, die Schirme sind aus satiniertem Glas mit klarem Muster gefertigt, die Spots lassen sich individuell schwenken und ausrichten. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassischen LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Deckenstrahler garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine dekorative Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitigen Globo Deckenleuchten werden ihm in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenlampen ELLIOT werden inklusive acht E14 LED Leuchtmitteln mit jeweils 4 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Deckenlampe, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenlampe LED, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, LED Deckenleuchte Wohnzimmer, LED Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte LED Wohnzimmer, LED Wohnzimmer Deckenleuchte, Deckenleuchte Wohnzimmer LED, Globo Deckenleuchten, Globo Deckenlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Elliott, set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |