Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-54359W
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54359W
EAN/GTIN:
     9007371441747
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte LOIS mit Glaskristallen Metall Schwarz Gold, Höhe 25cm

Industriedesign trifft Glamour!

Die Wandleuchte LOIS aus dem Hause Globo überzeugt durch ihr ausgefallenes Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der Lampenschirm der 25cm hohen Wandlampe besteht aus schwarzem Drahtgitter und transparenten Glaskristallen.
Dieser ungewöhnliche Materialmix sorgt für eine spannenden Stilbruch und macht die schöne Wandleuchte zum Eyecatcher im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder im Treppenhaus und Flur.

Die Leuchte ist für ein E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, dass nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,51 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, fürs, die, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, über, Bett, Nachttischlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchenbeleuchtung, einflammige, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, aus, mit, Glaskristallen, schwarze, gold, Metall, innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15533W
ab € 36,55*
Ähnlich
Globo
15560W
ab € 53,87*
Ähnlich
Globo
54357-1B
ab € 17,62*
Ähnlich
Globo
54356-1
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.