Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Deckenleuchte mit LED, Stoff schwarz/satinierte Abdeckung, Ø 20cm, CEILING DREAM
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-6000LM533
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
6000LM533
EAN/GTIN:
4260492258952
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte mit LED, Stoff schwarz/satinierte Abdeckung, Ø 20cm, CEILING DREAM
Moderne LED Stofflampe mit 20 cm kleinem Durchmesser und Lampenschirm in Schwarz aus dem Hause Smartwares
Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Deckenleuchte aus dem Hause Smartwares. Mit ihrem angenehmen und dekorativen Design wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.
Der schwarze Stoffschirm hat einen Durchmesser von 20 cm sowie eine Höhe von 11 cm. Das zeitlose Erscheinungsbild der Deckenleuchte sorgt im Zusammenspiel mit der unteren, weißen Kunststoffabdeckung für ein faszinierendes Licht Ambiente.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, ob Sie diese Leuchte als Einzelstück montieren oder mehrere dieser Deckenleuchten in verschiedenen Farben und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird die Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.
Mit dem dimmbarem Leuchtmittel ist die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmbar.
* Geeignet für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. je 40 Watt.
Umgebenes Produkt: Die Deckenleuchte wird inklusive E14 LED mit 5 Watt / 400 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Schwarz - Silber
Abmessungen:
Höhe: 11 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,427 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 3000k
,
anbaudeckenleuchte e14
,
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Stoff-Lampen
,
mit
,
aus
,
Lampen-Schirm
,
Flur-Lampe
,
Wohnzimmer-Lampen
,
Esszimmer-Lampen
,
für
,
über
,
Esstisch
,
Decke
,
Decken-Beleuchtung
,
Schlafzimmer-Lampe
,
modern
,
Galerie
,
Schlafzimmer-Leuchte
,
rund
,
20cm
,
schwarz
,
klein-er
,
Durchmesser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenleuchte / Deckenschale rund, 1 x E27, Ø 30cm, Glas weiss
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,06*
Sonstiges
Deckenleuchte, 1 x E27/60W, Ø 300, Stahl matt
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,98*
Sonstiges
Deckenleuchte, RUSTICA, 2 x E27/60W, Ø 380
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,81*
Sonstiges
Deckenschale ADRIAN mit Glas Lampenschirm Alabaster Ø 40cm
TRIO Leuchten
6105021-01
ab € 18,86*
Sonstiges
Deckenschale SWEETY mit Acryl Glas Lampenschirm, Ø 30cm
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,00*
Sonstiges
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
RANEX
6000.498
ab € 27,96*
Sonstiges
Runde Deckenleuchte HOTEL mit Stoffschirm in Schwarz Ø50cm
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,67*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 33cm
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,82*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 42cm
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,16*
Sonstiges
Textil-Deckenleuchte 3flg weiß
TRIO Leuchten
603900301
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen