Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44
2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-7302-320-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7302-320-2
EAN/GTIN:
     4260380828496
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

2er-Set Wandleuchten MODENA galvanisierter Stahl, E27, Höhe 23 cm, IP44

In Anlehnung an das Design antiker Laternen oder Schiffsleuchten wurden diese Wandleuchten gestaltet.

Schalten Sie bei Dämmerung die Wandleuchten ein (oder schließen Sie einen separaten Bewegungsmelder an) und Sie erhalten eine wunderschöne Beleuchtung.

Egal ob Sie diese Wandleuchten im Eingangsbereich, auf der Terrasse oder als Aufgangsleuchte nutzten, überall erzeugen diese Wandleuchten ein angenehmes Licht.

Da die Leuchten mit einer E27-Fassung versehen sind, können Sie die Lichtausbeute selbst bestimmen.

* Konstsmide Serie MODENA 7302-320
* 2er-Set Wandleuchten mit einfachem Lichtkegel
* Material: galvanisierter Stahl, klares Glas
* 50 Hz, 230-240 Volt
* Maße B/T/H ca.: 21 x 25 x 23 cm
* IP44
* Inkl. Montagematerial
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Eingangsbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Terrassenbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Hauswandbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet zur Treppenbeleuchtung
* Die Wandleuchte ist geeignet für den Outdoor-Bereich
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte ip44, außen wandleuchte, außenwandleuchte e27, 7302-320, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Aussenwandleuchte, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Uplight, Uplighter, Downlight, Lichtstrahbündelung, Lichtkegel, Terrasnbeleuchtung, Einfahrtbeleuchtung, Terrasse, Einfahrt, Wegelicht, Wandlicht, Modena, Square
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,37*
€ 131,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,12*
€ 131,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,86*
€ 120,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7300-320
ab € 48,05*
Ähnlich
Konstsmide
7302-320
ab € 35,10*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,39*
Ähnlich
Konstsmide
7515-320
ab € 29,22*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 47,02*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,92*
Ähnlich
Konstsmide
7518-320
ab € 35,81*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320
ab € 30,57*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,94*
Ähnlich
Konstsmide
7571-320
ab € 21,42*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320
ab € 17,65*
Ähnlich
Konstsmide
7655-320
ab € 43,00*
Ähnlich
Konstsmide
7519-320
ab € 57,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.