Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
>
Artikel
2er-Set Kellerleuchten MANTOVA weiß, Schutzgitter, Wand-/Deckenmontage
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7651-200-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7651-200-2
EAN/GTIN:
4260380829752
Suchbegriffe:
7651-200
MANTOVA
ELMAS
Konstsmide
2er-Set Kellerleuchten MANTOVA weiß, Schutzgitter, Wand-/Deckenmontage
Stabile, runde Kellerleuchten im 2er-Set welche zur Wandmontage oder auch zur Deckenmontage geeignet sind.
Die Aussenleuchten bestehen aus klarem Acryl-Glas welches durch das weiße Schutzgitter geschützt wird.
Dank IP44 ist diese Leuchte für Outdoor wie auch Indoor geeignet.
Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 40 Watt auf, welche nicht mitgeliefert wird.
Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten, dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
Diese Feuchtraumleuchten MANTOVA und ELMAS sind in schwarz und weiß, sowie oval und rund erhältlich.
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten).
* Der Durchmesser der Leuchte beträgt 18,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kellerleuchte
,
Kellerlampe
,
Schiffsarmatur
,
Ovalleuchte
,
Schutzgitter
,
Feuchtraumleuchten
,
Feuchtraumlampen
,
Kellerleuchten
,
Kellerlampen
,
Kellerbeleuchtung
,
Industrieleuchten
,
Industriebeleuchtung
,
Industrielampen
,
Werkstattleuchten
,
Werkstattlampen
,
Werkstattbeleuchtung
,
Garagenleuchten
,
Garagenlampen
,
Garagenbeleuchtungen
,
Außenlampen
,
Außenleuchten
,
Außenbeleuchtung
,
Wegbeleuchtung
,
Wegelampen
,
Wegeleuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenwandbeleuchtung
,
Außendeckenbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,59*
€ 43,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7650-200 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7650-200
ab € 6,24*
Ähnlich
Konstsmide 7650-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7650-750
ab € 6,34*
Ähnlich
Konstsmide 7651-200 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7651-200
ab € 7,57*
Ähnlich
Konstsmide 7651-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
7651-750
ab € 7,44*
Ähnlich
Smartwares BE100W Kellerleuchte rund, 60 W, weiߟ
Smartwares
10.021.55
ab € 5,89*
Ähnlich
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares
10.021.56
ab € 5,76*
Ähnlich
2er-Set Kellerleuchten ELMAS schwarz, Schutzgitter, Wand-/Deckenmontage
Konstsmide
7650-750-2
ab € 23,51*
Ähnlich
2er-Set Kellerleuchten ELMAS weiß, Schutzgitter, Wand-/Deckenmontage
Konstsmide
7650-200-2
ab € 23,44*
Ähnlich
2er-Set Kellerleuchten MANTOVA schwarz Schutzgitter Wand-/Deckenmontage
Konstsmide
7651-750-2
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen