|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DO8718P Herst.-Nr.: DO8718P EAN/GTIN: 5411397155474 |
| |
|
|  |  |
 | Crepeseisen Crêpe & Pancake Maker, 4 Party Gesichter Ø11cm, 27x27cm - 600 Watt Pfannkuchen für Jung und Alt mit einem Lächeln! Die Pfannkuchenplatte ist für jeweils 4 kleine Pfannkuchen mit einem Durchmesser von jeweils 11 cm geeignet. Dekorieren Sie 4 verschiedene Party Gesichter: SMILING FACE, FACE WITH TONGUE, WINKING FACE, FACE WITH TEARS mit Obst, Schokolade usw. Spaß garantiert! Der Crêpes-Maker eignet sich ideal für einen Kindergeburtstag, da die Kinder Ihre Crêpes nach individuellem Geschmack selbst belegen können. Das Crepeseisen mit 27cm x 27cm & 8,8cm Höhe hat eine Leistung von 600 Watt und ist mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen, wodurch sie leicht zu bedienen und zu reinigen ist. Dieses Gerät ist ein echtes Muss für das perfekte Frühstück, zum Brunch oder auch als Dessert. Dank der Antihaftbeschichtung ist Ihr neues Crepes Gerät einfach mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall | Antihaftbeschichtung: | Ja | Leistung: | 600 Watt | Leistungsstufen: | 5 | Spannung: | 220- 240 Watt | Kapazität: | 4 kleine Pfannkuchen a´ Ø 11cm | Kabel: | 110cm | Anzahl pro Durchgang: | Bis zu 4 amerikanische Pancakes |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Crêpes, Crepes, Crepesmaker, Maker, Crepeseisen, Crepespfanne, Crepesplatte, Gerät, Maschine, Pfanne, elektrisch, Creperie, Bräter, Pancake, Ofen, Automat, Low carb, machen, backen, gesunde, süße, salzige, Zubehör, Teigverteiler, Pfannkuchen, Waffeleisen |
|  |  |
| |