Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer
Artikel-Nr.:
     1609-DOS457FR
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS457FR
EAN/GTIN:
     4260768178335
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer

Kaltzonen Fritteuse Edelstahl mit Deckel, 3 Ltr. 2200W & Salzstreuer

Bereiten Sie leckere Pommes-Frites, panierte Schnitzel, Gemüse und anderes Frittiergut wie Kartoffelecken und Fisch mit dieser Edelstahl Fritteuse zu, inklusive schickem Salzstreuer im Edelstahl Design.

Dank dem extra großen 3 Liter Frittier Korb, sind größere Portionen machbar. Mit bis zu 2200 Watt hoher Leistung, werden Ihre Gerichte schnell zubereitet. Die Kaltzonen Fritteuse kann schnell zerlegt werden und ist daher einfach zu reinigen, auch weil alle losen Komponenten spülmaschinenfest sind.

Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dank einklappbarem Griff und Kabelfach lässt sich die Fritteuse leicht verstauen.

Die Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend.

Die Fritteuse hat einen Überhitzungsschutz und bietet damit Sicherheit. Ferner lässt sich das Gerät problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Edelstahl Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Geräte-Typ:
Kaltzonen Fritteuse
Gewicht:
3 kg
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 23 cm
Leistung:
2200 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
3 Liter
Korbgröße:
Höhe: 10 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 26 cm
Regulierbarer Thermostat:
bis 190°C
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel
Spülmaschinenfeste Teile:
Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel
Ölwechsel:
Einfacher Ölwechsel durch herausnehmbare Fettpfanne
Sichtfenster:
Nein
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Kabelaufbewahrungsfach, Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Weitere Suchbegriffe: Gewürzstreuer, Multi-Streuer, Multistreuer, Salz-Streuer, Salzstreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, Fritteusen, Friteusen, Fritöse, Kaltzonenfritteuse, Kaltzonenfriteuse, Kaltzonen, Edelstahl, Elektro, kompakte, Fryer, Deep, Imbiss, Fastfood, Fast, Food, Frittieren, Pomme, Frittes, Fondue, Calamaris, Backfisch, Snack, mit, Öl, Fett, große, 3, LiterDomo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,59*
€ 92,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,64*
€ 74,54
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO1014FR
ab € 60,51*
Sonstiges
DOMO
DO465FR
ab € 60,93*
Sonstiges
DOMO
DO535FR
ab € 38,49*
Sonstiges
Tristar
FR-6947
ab € 34,71*
Sonstiges
Setpoint
FRS6946
ab € 42,37*
Sonstiges
DOMO
DOS535FR
ab € 44,79*
Sonstiges
DOMO
DOS1014FR
ab € 66,43*
Sonstiges
DOMO
DOS519FR
ab € 74,42*
Sonstiges
Setpoint
FRS6947
ab € 41,22*
Sonstiges
DOMO
DOS458FR
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.