| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DOS464FR Herst.-Nr.: DOS464FR EAN/GTIN: 4260768178328 |
| |
|
| | |
| Kaltzonen Fritteuse Edelstahl Sichtfenster, 3 Ltr. & Salzstreuer Bereiten Sie leckere Pommes-Frites, panierte Schnitzel, Gemüse und anderes Frittiergut wie Kartoffelecken und Fisch mit dieser Edelstahl Fritteuse zu, inklusive schickem Salzstreuer im Edelstahl Design. Dank dem extra großen 3 Liter Frittier Korb, sind größere Portionen machbar. Mit bis zu 2200 Watt hoher Leistung, werden Ihre Gerichte schnell zubereitet. Die Kaltzonen Fritteuse kann schnell zerlegt werden und ist daher einfach zu reinigen, auch weil alle losen Komponenten spülmaschinenfest sind. Die Temperatur kann mit einem Drehregler auf bis zu 190⁰C eingestellt werden, wobei eine Kontrolllampe anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dank einklappbarem Griff und Kabelfach lässt sich die Fritteuse leicht verstauen. Durch den Geruchsfilter im Deckel werden alle Gerüche eingedämmt und es breiten sich keine Fettgerüche in Ihren vier Wänden aus. Durch das Sichtfenster brauchen Sie den Deckel beim Frittieren nicht zu öffnen, um den Garvorgang im Auge zu behalten, und vermeiden lästige Gerüche. Die Fritteuse hat eine Kaltzone. Das heißt, dass unter dem Heizelement etwas Platz vorhanden ist, wo das Fett nicht so heiß wird. Dank dieser Kaltzone können Krümel vom Frittiergut zwar absinken, aber nicht verbrennen. So bleibt das Frittierfett länger sauber und ist weniger gesundheitsgefährdend. Die Fritteuse hat einen Überhitzungsschutz und bietet damit Sicherheit. Ferner lässt sich das Gerät problemlos zerlegen und so im Nu reinigen. Die losen Komponenten können zudem in der Spülmaschine gereinigt werden. Der Edelstahl Behältereinsatz ist robust und benutzerfreundlich. Genießen Sie frische Pommes, Nuggets, Kroketten oder Country Potatoes im Handumdrehen! Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Geräte-Typ: | Kaltzonen Fritteuse | Gewicht: | 3 kg | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 35 cm | Leistung: | 2200 Watt | Spannung: | 230 Volt | Füllmenge: | 3 Liter | Regulierbarer Thermostat: | bis 190°C | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel | Spülmaschinenfeste Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter, Deckel | Ölwechsel: | Einfacher Ölwechsel durch herausnehmbare Fettpfanne | Sichtfenster: | Ja | Plus an Sicherheit: | durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände | Austattung: | Kabelaufbewahrungsfach, Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz | Besondere Merkmale: | Inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewürzstreuer, Multi-Streuer, Multistreuer, Salz-Streuer, Salzstreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürzstreuer, Fritteusen, Friteusen, Fritöse, Kaltzonenfritteuse, Kaltzonenfriteuse, Kaltzonen, Edelstahl, Elektro, kompakte, Fryer, Deep, Imbiss, Fastfood, Fast, Food, Frittieren, Pomme, Frittes, Fondue, Calamaris, Backfisch, Snack, mit, Öl, Fett, große, 3, LiterDomo |
| | |
| |