Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Espressomaschine
>
Artikel
Espressomaschine 20bar mit Mahlwerk & Kännchen für 250g ganze Bohnen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DOS725K
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DOS725K
EAN/GTIN:
4260768177444
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Espressomaschine 20bar mit Mahlwerk & Kännchen für 250g ganze Bohnen
Holen Sie sich ein Stück Italien nach Hause und werden Sie zum wahren Barista!
Mit dieser Profi Espressomaschine beeindrucken Sie jeden mit dem leckersten Kaffee oder den aromatischsten Kaffeekreationen: Espresso, Lungo, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato und vieles mehr.
Wählen Sie zwischen 1 oder 2 Tassen, wobei die Tassengröße individuell angepasst werden kann. Das Thermoblock Heizsystem sorgt für ein schnelles Aufheizen und Aufbrühen - auch wenn Sie mehrere Tassen hintereinander beziehen möchten. Die intelligente Temperaturregelung sorgt effizient für die perfekte und genaueste Brühtemperatur (92 °C)
Mit kraftvollen 1450 Watt Leistung und 20 Bar Druck presst die Siebdruckmaschine heißes Wasser durch die zuvor im integrierten, konischen Mahlwerk gemahlenen Kaffeebohnen und entfesselt so ihr volles Aroma. Hierbei lassen sich sowohl die Kaffeemenge als auch die Körnigkeit des gemahlenen Kaffees einstellen. Die Ionisierung des Mahlwerks verhindert hierbei das Verschütten von gemahlenem Kaffee.
Der abnehmbare Wassertank hat ein Volumen von 2,7 Litern, der ebenfalls abnehmbare Bohnenbehälter fasst 250 Gramm. Die perfekte voreingestellte Dosierung des Siebträgers garantiert einen intensiven und schmackhaften Kaffeegenuss.
Ein weiteres Feature ist die professionelle Dampfdüse für samtweichen Milchschaum, um einen Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso Macchiato zu genießen oder um Wasser für andere Heißgetränke - zum Beispiel einen Tee - zu erhitzen. Ein 0,35ml Edelstahl Milchkännchen ist hierfür bereits mit im Lieferumfang enthalten.
Die Kaffeemaschine ist einfach zu bedienen und dank der herausnehmbaren Auffangschale bzw. ihrer teilzerlegbaren Bauweise auch leicht zu reinigen. Eine Anzeige für leeren Wassertank, leeren Bohnenbehälter oder Entkalken erleichtert Ihnen die Bedienung.
Mit im Lieferumfang enthalten sind ein Siebträger mit 2 Filtern, Stampfer, Dosierwerkzeug, Kännchen & Reinigungszubehör.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Abmessung:
Höhe: 51 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 38 cm
Inhalt:
2,7 Liter
Kaffeeart:
Bohnenkaffee
Funktion:
Mahlwerk, Milchaufschäumer, Siebträger
Druck:
20 Bar
Anzahl Tassen:
2 Stück
Besondere Merkmale:
Inklusive 0,35 Liter Milchkännchen
Aroma-Wahlschalter:
Integrierte Kaffeemühle mit einstellbarem Mahlgrad
Wasserstandanzeige:
Ja
Leistung:
1450 Watt
Gewicht:
6 kg
Spannung:
230V
... >
Küchengeräte
>
Kaffeemaschinen
>
Espressomaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Kombi-Kaffeemaschinen
,
Espressomaschine-n
,
Espressokocher
,
Espresso-Automat
,
Expresso-maschinen
,
Kaffee-Kapselmaschine
,
Kaffeekapselmaschinen
,
Siebträger-Maschine
,
Siebdruckmaschine
,
Cappuccino-Maschine
,
Latte
,
Milchaufschäumer
,
mit
,
für
,
2
,
Tassen
,
zuhause
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,35*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 403,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 487,53*
€ 580,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 485,96*
€ 578,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 469,07*
€ 558,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 448,41*
€ 533,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 403,35*
€ 479,99
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO720K Kaffeemaschine Espressomaschine 2 l
DOMO
DO720K
ab € 304,19*
Sonstiges
Princess 01.249412.01.001 Espresso- und Kapselmaschine
Princess
01.249412.01.001
ab € 87,75*
Sonstiges
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Princess
01.249413.01.001
ab € 75,35*
Sonstiges
Princess 01.249415.01.001 Espresso und ESE-Adapter
Princess
01.249415.01.001
ab € 92,11*
Sonstiges
Tristar CM-2276 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1,2 l
Tristar
CM-2276
ab € 90,60*
Sonstiges
Espressomaschine 20bar mit Mahlwerk für 250g ganze Bohnen, 2,7 Ltr. Wassertank
DOMO
DO725K
ab € 413,43*
Sonstiges
Siebträger Espressomaschine 20bar, für Kapseln & ESE-Pads mit Milchkännchen
Setpoint
249S415
ab € 118,73*
Sonstiges
Siebträger- & Kapselmaschine mit Milchschäumer & Milchkännchen
Princess
249S412
ab € 105,88*
Sonstiges
Siebträger- & Kapselmaschine mit Milchschäumer & Milchkännchen
Princess
249S413
ab € 91,07*
Sonstiges
Siebträgermaschine Milchschäumer & Kännchen für Espresso & Kaffee & Kapseln
Tristar
CMS-2276
ab € 86,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen