Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 36, H 32, T 8 cm) IP65, 30 Watt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-EWL-S513
Hersteller:
Setpoint
Herst.-Nr.:
EWL-S513
EAN/GTIN:
4262442790635
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 36, H 32, T 8 cm) IP65, 30 Watt
Diese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte im 2er SET eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus!
Dieser Baustrahler sorgt für ein ideales Arbeitslicht in jedem Winkel und eignet sich als Begleiter bei diversen Handwerker- und Heimarbeiten oder als Helfer in Notsituationen.
Das gerippte Gehäuse der Arbeitsleuchte sorgt für eine maximale Wärmeabfuhr. Es besteht aus robustem Alu-Druckguss mit Hartglas. Mit einer Größe von 36 x 32 x 8 cm (BxHxT) nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein, und kann zum Verstauen oder Transportieren ganz einfach zusammengeklappt werden. Der Standfuß hält den Strahler sicher in Position. Der Winkel kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Die leistungsstarken fest verbauten LEDs erzeugen bis zu 3200 Lumen bei einer Leistung von 30 Watt & 4000 Kelvin. Betrieben wird die Arbeitsleuchte mit dem integrierten 1.5 m langen Kabel und eine Spannung von 220-240 V. Die LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.
Der Strahler kann überall dort eingesetzt werden, wo eine helle Beleuchtung gewünscht ist, z.B. Garten, Baustelle, Werkstatt, Keller, Garage, da er wetterfest ist. Geschützt nach Schutzart IP65 und somit geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Guss, Metall
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 36 cm, Breite: 32 cm, Tiefe: 8 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,625 kg
... >
Arbeitsleuchten
>
Baustrahler
>
Baustrahler tragbar
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler ip65
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler 230v
,
LED
,
Arbeits-leuchten
,
Arbeits-lampen
,
Flutlicht-strahler
,
Außenscheinwerfer
,
Fluter
,
Außenstrahler
,
Außenfluter
,
Scheinwerfer
,
Scheinwerferlampen
,
Arbeitsscheinwerfer
,
Außenlampen
,
Baustellenlampen
,
Baustellenleuchten
,
für
,
außen
,
aussen
,
draußen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,54*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,53*
€ 104,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,62*
€ 103,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,64*
€ 95,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel EWL513 Arbeitslampe Schwarz, Orange LED 30 W
Perel
EWL513
ab € 34,48*
Sonstiges
REV 2620012010 Flutlichtscheinwerfer 20 W LED Schwarz, Grau
REV Ritter
2620012010
ab € 38,42*
Sonstiges
LED Akku Baustrahler klappbar mit 3 Helligkeitsstufen 30 Watt
REV Ritter
2620013010
ab € 51,65*
Sonstiges
LED Akku Baustrahler, USB Anschluß (B 24, H 23, T 16 cm) IP54 30 Watt
REV Ritter
2620011810
ab € 40,19*
Sonstiges
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
Setpoint
EWL-S515
ab € 94,16*
Sonstiges
LED Baustrahler klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
Perel
EWL515
ab € 47,66*
Sonstiges
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 20 Watt
REV Ritter
2707212050
ab € 25,93*
Sonstiges
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 30 Watt
REV Ritter
2707213050
ab € 31,48*
Sonstiges
LED Baustrahler klappbar Bright Fluter 1,80m Kabel IP54, 50 Watt
REV Ritter
2707215050
ab € 45,39*
Sonstiges
LED Baustrahler, Arbeitslampe auch für Wandmontage, IP65 - 50 Watt
Smartwares
FCL-76004
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen