Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Heizlüfter
>
Heizgebläse
>
Artikel
2in1 Bad Heizlüfter & Kühlgebläse Ventilator, IP21 - 2000Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FH0002
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
FH0002
EAN/GTIN:
5410329692698
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
2in1 Bad Heizlüfter & Kühlgebläse Ventilator, IP21 - 2000Watt
An kalten Tagen oder während der kalten Jahreszeit ist es immer wichtig, dass Räume ausreichend warm und entsprechend geheizt sind.
Eine praktische Alternative zur herkömmlichen Heizung sind Heizlüfter - vor allem in Räumen, die nicht permanent genutzt werden. Die kleinen Heizgeräte kommen sowohl im privaten Bereich als zuverlässiger Wärmespender, Raumheizer oder Bad Schnellheizer zum Einsatz, finden aber auch im Büro oder in Ladenlokalen als Zusatzheizung und Frostwächter Verwendung.
Mit diesem Heizgebläse aus weißem Kunststoff haben Sie ein kleines, kompaktes Gerät, das zusätzlich mit einer Ventilator Funktion ausgestattet ist.
Der Elektroheizer arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt, hat 2 Heizstufen und kann mit dem regelbaren Thermostat ganz nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden. Mit der zusätzlichen Ventilator Funktion können Sie das Gebläse auch an warmen Tagen als Windmaschine für kühlere Luft nutzen.
Für ein Plus an Sicherheit sorgen neben einer Kontrollleuchte der Überhitzungsschutz und die Kippsicherung.
Der Heizlüfter lässt sich frei im Raum aufstellen. Mit dem Griff an der Oberseite können Sie ihn flexibel transportieren und bequem in jede gewünschte Position bringen. Dank Schutzart IP21 ist auch für die Verwendung als Bad Heizlüfter geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel mit Schuko Stecker (230 VAC 50 Hz).
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 21
Einsatzbereich:
Wohninnenraum & Badezimmer
Besonderheit:
Ventilator Funktion
Abschalten:
Automatische Abschaltung bei Umkippen
Leistung:
2000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1000 Watt - 2000 Watt
Thermostat:
Mit Thermostat
... >
Heizen & Klima
>
Heizgeräte Innen
>
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe:
Heizlüfter (Sanitär)
,
Heizlüfter
,
heizlüfter 2000w 2 stufen
,
heizlüfter
,
heizlüfter 2kw
,
Heizgeräte
,
Raumheizungen
,
Zusatzheizungen
,
Schnellheizer
,
Ventilator
,
Frostwächter
,
Badschnellheizer
,
Elektro
,
elektrischer
,
Strom
,
Mini
,
kleiner
,
mobiles
,
für
,
fürs
,
mit
,
Bad
,
Badezimmer
,
Badheizkörper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO7325F Elektrische Raumheizung Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
DOMO
DO7325F
ab € 21,17*
Sonstiges
Tristar KA-5037 Heizlüfter
Tristar
KA-5037
ab € 15,99*
Sonstiges
Tristar KA-5039 Heizlüfter
Tristar
KA-5039
ab € 17,65*
Sonstiges
Tristar KA-5084 Kompakte Keramikheizung
Tristar
KA-5084
ab € 16,01*
Sonstiges
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar
KA-5140
ab € 43,09*
Sonstiges
2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator, 2er SET - 2000Watt
Tristar
KA-5039Set
ab € 34,49*
Sonstiges
2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator, 2er SET - 2000Watt
Tristar
KA-5037Set
ab € 31,17*
Sonstiges
2in1 Heizlüfter mit Kühlgebläse Tischventilator, 2er SET 2000Watt
Perel
TC780S20N
ab € 45,06*
Sonstiges
Elektroheizung mit Zeitschaltuhr, 360° Heizlüfter Digitaldisplay & Thermostat
Tristar
KA5045S766
ab € 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen