| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GWSS002DS2 Herst.-Nr.: GWSS002DS2 EAN/GTIN: 4260492253919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er SET Solar Außenwandleuchten Edelstahl, mit Dämmerungssensor Setzten Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse schöne Akzente mit diesem 2er-Set Solar-Außenwandleuchten. Jede Wandleuchte ist dank IP44 für den Außenbereich geeignet und besteht aus Edelstahl. Das LED-Leuchtmittel mit einer Leistung von 0,5 Watt hat eine Lichtleistung von 35 Lumen. Die Solar-Wandleuchten werden inkl. Li-ion Akku (3,2V / 1000mAh) geliefert, welcher voll aufgeladen eine Leuchtdauer von ca. 5 - 8 Stunden hat. Mit einer Höhe von ca. 12,7 cm passt diese Solarleuchten nicht nur in den Garten, sondern auch auf jeden Balkon oder auch den Campingplatz. Mittels Dämmerungssensor schalten sich die Außenwandleuchten automatisch ein und aus, verfügt aber auch über einen separaten Schalter. * 2er-Set Solar-Außenwandleuchten aus Edelstahl * Dämmerungssensor * 1 x LED 0,5 Watt * inkl. 1 x inkl. Li-ion Akku 1000mAh 3,2V (nicht vorgeladen) * Leuchtdauer ca. 5-8 Stunden * inkl. Leuchtmittel (fest verbaut) Auch zu finden unter: Solarleuchten, Solarlampen, Solar-Wandleuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 13,1 cm, Breite: 8,9 cm, Tiefe: 12,7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 35 Lumen = 35 Lumen | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 6 h – Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Batterien: | inkl. 1 x Li-ion Akku-Batterien, 1000mAh 3,2V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Solarlampen, Solar Außenwandleuchte, Solar Außenwandleuchten, Außenwandleuchten, Fassadenbeleuchtung, Solar Fassadenbeleuchtung, Wandstrahler, Solar Wandstrahler, Außenleuchte, Außenleuchten, Gartewnbeleuchtung, Solarleuchten garten, Solar Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Solar Terrassenbeleuchtung, Gartengestaltung, Balkongestaltung, Dämmerungssensor, Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, Wohnwagenbeleuchtung, Campingbeleuchtung, Camping Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |