Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innen Wandleuchte AMARCORD 5-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Innen Wandleuchte AMARCORD 5-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik
Innen Wandleuchte AMARCORD 5-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik
Innen Wandleuchte AMARCORD 5-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik
Innen Wandleuchte AMARCORD 5-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik
Artikel-Nr.:
     1609-I-AMARCORD-PL5-ZN
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     I-AMARCORD-PL5 ZN
EAN/GTIN:
     8031414871940
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Innen Wandleuchte AMARCORD 5-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik

An Extravaganz kaum zu überbieten ist diese 5 flammige Industrie Stil Wandleuchte aus dem Hause Eco Light. Sie verspricht Lichtdesign in vollendeter Form und lässt sich auch als Deckenleuchte montieren!

Für die Luce Design Serie AMARCORD haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter.

So passt sich diese außergewöhnliche, fünfflammige Wandlampe in Form einer alten Rohrleitung mit integriertem Manometer Druckmesser allein durch ihre auffällige Optik kunstvoll ihrer Umgebung an.

So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese stylische Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Wandlampe hat eine Länge von 114 cm und eine Höhe von 46 cm. Sie ist mit fünf E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 60 Watt geeignet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln und Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Wandleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so für eine ganz individuelle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Grau antik
Abmessungen:
Höhe: 46 cm, Breite: 114 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, im, für, aus, grau, optik, Wasserrohr, Kupfer-Rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, ausgefallene, coole, extravagante, stylish, mehr-flammig, Industrielampen, Flur-Lampen, Wohnzimmer, innen, Style, Treppenhaus, außergewöhnliche, Esszimmer, Flurbeleuchtung, Schlafzimmer, küchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 130,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,72*
€ 192,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,96*
€ 191,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 153,13*
€ 182,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,47*
€ 175,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,01*
€ 154,71
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
220810201
ab € 37,36*
Sonstiges
TRIO Leuchten
220810205
ab € 35,50*
Sonstiges
TRIO Leuchten
271170201
ab € 44,23*
Sonstiges
TRIO Leuchten
271170202
ab € 44,03*
Sonstiges
Wofi Leuchten
4216.01.01.0000
ab € 10,50*
Sonstiges
TRIO Leuchten
200970124
ab € 31,13*
Sonstiges
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,72*
Sonstiges
Fischer & Honsel
51501
ab € 100,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
225510207
ab € 38,49*
Sonstiges
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.