| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-MPS61 Herst.-Nr.: MPS61 EAN/GTIN: 4262442798488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerlast Kleiderstange aus Metall Chromfarben, Tragkraft 75kg Stabiler Schwerlast Kleiderständer Metall Chromfarben mit Filzgleitern als Zubehör. Der Standgarderobenständer hat eine Tragkraft bis 75 kg. Mit einer Breite von 125cm, einer Höhe von 130cm und einer Tiefe von 50cm bietet er genug Platz für Kleidungsstücke und Accessoires, die Sie an die Garderobenstange hängen können. Die Standgarderobe besteht aus hochwertigen Materialien und ist somit langlebig und nachhaltig. Zum Einsatz kommt dieser Jackenständer z. B. als Kleiderbutler im Schlafzimmer oder als Kleiderständer im Flur. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Garderobenstange | Modell: | Standgarderobe | geeignet als: | stabiler Kleiderständer | Material: | Metall | Belastbarkeit: | 75 kg | Gewicht: | 2,165 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 125 cm Höhe: 130 cm Tiefe: 50 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |