Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Möbel & Einrichtung
>
Wohnmöbel
>
Möbel für den Eingangsbereich
>
Gaderoben
>
Artikel
Perel MP61 Gaderobe Bodenstehend Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-110322266
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
MP61
EAN/GTIN:
5410329666996
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Edelstahl
Maximales Lastgewicht
75 kg
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1300 mm
Gewicht
2165 g
... >
Wohnmöbel
>
Möbel für den Eingangsbereich
>
Gaderoben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Höhenverstellbare Teleskop Doppel Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen
Perel
MP65
ab € 19,99*
Sonstiges
Höhenverstellbare Teleskop Kleiderstange mit Schuhablage & Rollen - Kleiderwagen
Toolland
MP60
ab € 12,41*
Sonstiges
Schwerlast Kleiderstange aus Metall Chromfarben, Tragkraft 75kg
Setpoint
MPS61
ab € 35,95*
Sonstiges
Stabiler Garderobenständer mit Ablage, Metall Rohre Schwarz, Höhe 150cm
Perel
MP-340025
ab € 39,87*
Sonstiges
Stabiler Garderobenständer mit Ablage, Metall Rohre Schwarz, Höhe 150cm
Setpoint
MPS-340025
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen