| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-MPS-340025 Herst.-Nr.: MPS-340025 EAN/GTIN: 4262442798495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabiler Garderobenständer mit Ablage, Metall Rohre Schwarz, Höhe 150cm Robuster schwarzer Metallkleiderständer mit 5 Regalen und einer Kleiderstange & Filzgleiter als Zubehör. Die Kleiderstange kann 8kg tragen, jedes Regal 3kg. Der Kleiderständer bietet mit einer Höhe von 150cm, einer Breite von 100cm und einer Tiefe von 40cm viel Platz für Kleidung und jede Menge anderer Haushaltsartikel wie Bettwäsche, Handtücher oder Dekorationsartikel. Die Konstruktion aus Eisenrohren mit dem Durchmesser von 1,9cm und einer Wandstärke von 0,6mm sorgt für sicheren Stand. Trotzdem ist der Jackenständer mit knapp 4kg Gewicht relativ leicht und transportabel. Zum Einsatz kommt diese Standgarderobe eigentlich in allen Bereichen: Sei es als Kleiderbutler im Schlafzimmer, als Kleiderständer im Flur oder in Geschäftsräumen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Garderobenstange | Modell: | Standgarderobe | geeignet als: | stabiler Kleiderständer | Material: | Metall / Kunststoff | Belastbarkeit: | 23 kg | Fächer: | Mit Ablagen | Maße aufgestellt: | Breite: 100 cm Höhe: 150 cm Tiefe: 40 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderstang-e, Kleiderständer, Garderobenständer, Garderobenstange, Jacken-ständer, freistehend-e, mit, auf, für, Schuh-ablage, Schlafzimmer, stahlrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |