Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
OTBA5 Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugbox, rostfreier Stahl
Artikel-Nr.:
     1609-OTBA5
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OTBA5
EAN/GTIN:
     5410329422172
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl

Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser hochwertige Werkzeugkoffer der Marke Perel. Seine einzigartige Aufteilung bietet Platz für Werkzeuge und Material aller Art.

Der Werkzeugkasten bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager. Die einzeln herausnehmbare Ablage der Werkzeugkiste bietet Stauraum für schnell greifbare Werkzeuge und kleinere Werkzeuge sowie Schrauben und Nägel.

Der Werkzeugkasten ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hat eine hohe Stabilität. Mit dem großen Griff aus Aluminium ist er angenehm zu tragen.


Details:
* Gesamtgewicht: 2285Kg
* Maße (BxHxT): 380 x 270 x 225 mm
* Aluminium Griffe
* herausnehmbare Ablage
* rostfreier Stahl

Auch zu finden unter: Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Werkzeugkoffer leer
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Velleman, Perel, OTBA5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
1819-T1
ab € 98,70*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 155,69*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 290,54*
Ähnlich
Perel
MP70
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.