Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
2er SET Akku Wandleuchte mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R27759S132
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R27759S132
EAN/GTIN:
4262442794374
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
2er SET Akku Wandleuchte mit Bewegungsmelder für Innen & Außen, zum Kleben
Die modernen Akku Wandleuchten im 2er SET sind mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und kommen überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt.
Die magnetische Montageplatte lässt sich wahlweise (auf glatten Untergründen) verkleben oder auf raueren Untergründen verschrauben.
So lassen sich die Leuchten ganz praktisch und einfach zum Aufladen abnehmen und nach Aufladung wieder an den Magneten ansetzen.
Die Würfelförmigen Wandlampen haben eine Breite von 10cm, sind aus Metall in der Farbgebung Schwarz gefertigt, und fügen sich durch ihr schlichtes Design in jedes Interieur ein.
Durch das mitgelieferte USB Ladekabel lassen sich die Leuchten wieder aufladen (Ladezeit ca. 5 Stunden) und haben bei voller Aufladung eine Leuchtdauer von ca. 6 Stunden.
Über den Schalter an der Oberseite der Leuchten können sie komplett ausgeschaltet werden, auf Stufe I der Bewegungsmelder eingeschaltet werden, und auf Stufe II der Betrieb über einen Dämmerungssensor angewählt werden. (Für den Betrieb in Außenbereichen).
Die Leuchten sind mit der Schutzart IP44 ausgestattet und damit auch für den Einsatz in Außenbereichen und Feuchträumen geeignet.
Die praktischen Wandleuchten eignen sich perfekt für den Einsatz in Räumen, in denen einen kurze Beleuchtungszeit gewünscht ist, ohne das Hauptlicht einzuschalten.
Der schöne Up and Down Lichteffekt sorgt zudem für eine angenehme indirekte Wandbeleuchtung und setzt blendfreie Lichtakzente.
Ob im Flur, im Treppenhaus, im Kellergang oder an der Gartenhütte: Die Wandleuchten überzeugen durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr einfaches Handling.
*LED fest verbaut je Leuchte mit 10 Watt, 100 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 50 Lumen = 100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 3 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
20 Sekunden
Dämmerungssensor:
Ja von 5 LUX bis 40 LUX
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 3000 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,7 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
,
Badwandleuchte
,
Automatik-Schalter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsschalter
,
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
,
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
bad-wandleuchte led ip44
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder ip44
,
LED
,
Außenwandleuchten
,
außenwandlampen
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
außenbeleuchtung
,
für
,
die
,
hauswand
,
eingangsbereich
,
fassadenlampen
,
fassadenleuchten
,
fassadenbeleuchtung
,
gartenhütte
,
moderne
,
mit
,
akkubetrieben
,
bewegungsmelder
,
dämmerungssensor
,
dämmerungsschalter
,
innen
,
aufladbare
,
ohne
,
stromanschluss
,
stromkabel
,
kabellose
,
USB
,
treppenhaus
,
flurlampen
,
flurleuchten
,
flurbeleuchtung
,
kleine
,
treppenaufgang
,
indirekte
,
wandbeleuchtung
,
up
,
down
,
zum
,
kleben
,
bewegungssensor
,
nachtlicht
,
schwarze
,
2
,
er
,
set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,07*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,63*
€ 119,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,10*
€ 119,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,31*
€ 114,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810201
ab € 37,35*
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810205
ab € 35,60*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170201
ab € 44,24*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170202
ab € 44,23*
Sonstiges
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Wofi Leuchten
4216.01.01.0000
ab € 10,51*
Sonstiges
Antike Wandleuchte CAMPO mit Schalter - Rostoptik mit Scavo Glas
TRIO Leuchten
200970124
ab € 31,17*
Sonstiges
LED Wandleuchte Innen ARLES Up and Down flach dimmbar - Design Silber Antik
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,62*
Sonstiges
LED Wandleuchte innen CALAIS 42cm lang, Silber antik mit Opalglas
Fischer & Honsel
51501
ab € 100,92*
Sonstiges
LED-Wandleuchte nickel matt 3000K 6,4W
TRIO Leuchten
225510207
ab € 38,45*
Sonstiges
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen