Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit
LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit
LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit
LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit
LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R80163LM002
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R80163LM002
EAN/GTIN:
     4260618149614
Suchbegriffe:
LED
schwarz
gold
innen

LED Deckenstrahler Metall Schwarz/Gold dimmbar 3 Spots schwenkbar 58cm breit

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen LED Wand- und Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Vintage Style genau richtig!

Dieser 3 flammige LED Deckenstrahler sich in einem attraktiven Designerlook verbunden mit einem nostalgischen Charme.

Die Leuchtenköpfe der Metalleuchte lassen sich neigen und drehen, so lassen sich viele variable Beleuchtungsszenarien realisieren. Der Retro Wandspot ist ein wahrer Allrounder: Er kann über einem Spiegel montiert und ebenso im Wohn- oder Schlafzimmer verwendet werden. Setzen Sie in Ihrem Zuhause einen nostalgischen Akzent mit der LED Wandlampe, sie verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Optisch weiß die aparte Spotleuchte mit ihrem Kontrasteffekt zu punkten: Dank des zeitlosen Designs aus schwarzem Metall und innen Gold lackiert ist die Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker, und lässt sich in verschiedene Einrichtungsstile wie den modernen Industrial Stil integrieren.

Die Leuchte hat eine Breite von 58cm und eine Höhe von 21cm mit einer Ausladung von 11cm sorgt sie für eine optimale Innenbeleuchtung.

Der Strahler ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 3 stufenweise dimmbaren Filament LEDs in Amberfarben a´ 4,5 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 58 cm, Durchmesser: 9 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,948 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,96*
€ 61,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,41*
€ 58,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80153LM032
ab € 64,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010308
ab € 34,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
802500378
ab € 43,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400332
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.