Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-SH4-99562 Herst.-Nr.: SH4-99562 EAN/GTIN: 8711658448329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smart Home Funkschalter Set für 2 Funkempfänger max. 1.000 Watt, Weiß Plug & Connect! Smartwares Funkschalter Set mit 2 Funkempfängern zum Ein- und Ausschalten zweier Leuchten mit max. 1.000 Watt. Der Funkschalter sendet auf 2 Kanälen mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern auf einer Frequenz von 433,92 MHz. Es kann mit dem mitgelieferten beidseitigen Klebebank beliebig platziert werden. Die für den Betrieb erforderliche Batterie CR 2032 ist im Lieferumfang enthalten. Die Funkschalter ersetzen die bisherigen Lichtschalter durch Montage in der Unterputzdose. Sie können bis 1.000 Watt belastet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Funkschalter | Reichweite: | 30m | Empfänger: | 2 | Kanäle: | 2 | Batterie: | 3V CR2032 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: smartwares funkschalter, smarthome set, smart, home, smartwares, funkschalter, set, funkempfänger, einbauschalter, funksteuerung, lichtschalter:durch, ersetzen, nachrüsten, funktaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,69* | € 32,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,19* | € 32,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,94* | € 37,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,57* | € 58,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 53,62* | € 70,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|