Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99562 FSK 433MHz Funk-Schalter, Fernbedienung SH4-99562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414882
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99562
EAN/GTIN:
     8711658448329
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Set
SmartHome Starterset
Dieses Set bietet die Lösung für eines zusätzlichen Wandschalters für Ihre Deckenleuchten. Das Set enthält einen 2-Kanal-Funkwandschalter und 2 Einbauschalter. Schaltet bis zu 1000 W Geräte und Beleuchtung. Kompatibel mit der BASIC-Serie.
Features:
2-Kanal-Funkwandschalter und 2 Einbauschalter
Schaltet bis zu 1000 W Geräte und Beleuchtung
Kompatibel mit der BASIC-Serie
Lieferumfang:
2 x Einbauschalter + 1 x 2-Kanal-Funkwandschalter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
2
Schutzart:
IP21
Gewicht:
0.132 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Montageart:
Einbau
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
1000 W
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung, 08711658448329, Smartwares
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 30,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 30,26*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 37,23*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 44,76*
€ 58,59*
15 Tage
8
€ 6,99*
ab € 50,788*
€ 66,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
SH4-90162
ab € 8,22*
Ähnlich
Smartwares
SH4-90260
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.