Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Heizlüfter
>
Artikel
Stanley ST-02-230-E Elektrische Raumheizung Innen & Außen Schwarz, Gelb 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-74950710
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
ST-02-230-E
EAN/GTIN:
657888110026
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Heizstrahler
heizlüfter 3 stufen 2 kw
heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Tragbar
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
5300 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
650 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
38 m³
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Elektrische Raumheizungen
Weitere Suchbegriffe:
heizlüfter 2kw
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,76*
€ 104,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar KA-5061 Industrielles Heizgerät
Tristar
KA-5061
ab € 42,32*
Ähnlich
Velleman IH0004 Elektrische Raumheizung Indoor Rot 3300 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman
IH0004
ab € 91,78*
Ähnlich
Velleman STN3300 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz, Gelb 3300 W Elektrischer Raumheizlüfter
Velleman
STN3300
ab € 102,56*
Ähnlich
Bauheizer Keramik Heizstrahler 3 Stufen 500/1000/2000Watt, IP24
Stanley
ST-222A-240-E
ab € 62,70*
Ähnlich
Heizlüfter 3 200x315x215mm 152 m³/h Thermostat
Perel
TC78069N
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen