| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb174 Herst.-Nr.: sb174 EAN/GTIN: 4036239001743 |
| |
|
| | |
| Kinderzimmer Deckenleuchte ALIENS Lampenschirm drehend Lichteffekte Diese lustige Kinderleuchte "ALIENS " bringt mit vielen kleinen Monstern gute Laune ins Kinderzimmer! Die Kinderzimmerlampe bietet ausreichend Licht zum Spielen und tolle Lichteffekte. Der innere Lampenschirm der Kinder Hängelampe dreht sich lautlos. Ein kleines eingebautes Solarfeld treibt den Motor der Kinderzimmer Leuchte an. Dieses Solarpanel wird gespeist durch das Licht des Leuchtmittels. Das spannende Motiv mit vielen kleinen Aliens, sowie der sich drehende innere Lampenschirm werden der Hingucker im Kinderzimmer. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen - Kinderzimmerlampen für Jungen oder Lampen fürs Baby sind, mit der neutralen Farbgebung, und dem lustigen Motiv ist diese Kinder Deckenleuchte für Junge und Mädchen geeignet. Auch als Deckenlampe im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre. Die Kinderzimmer Deckenleuchte können Sie bei Bedarf und Einsatz eines entsprechenden Leuchtmittels extern dimmen. Mit gedimmtem Licht wird diese Kinderzimmer Beleuchtung zum Schlummerlicht für Ihr Baby. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. * Mit staubabweisender Polypropylen Folie * Aufhängung kürzbar * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Kinderlampe drehend, Pendelleuchte Kinderzimmer, Hängeleuchte Kinder, Lampen für Kinderzimmer, Lampe Mädchenzimmer, Schlummerlampe Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Blau, Mehrfarbig, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | Produktart: | Dreh-Pendelleuchte Aliens | Schutzklasse: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, Kinderzimmer-Pendelleuchte, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmer-Pendelleuchten, Kinderzimmer-Pendellampe, Kinderzimmer-Pendellampen, Niermann Standby, Kinderzimmer-Hängeleuchte, Kinderzimmer-Hängeleuchten, Kinderzimmer-Hängelampe, Kinderzimmer-Hängelampen, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmerbeleuchtung |
| | |
| |