Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas PERGAMENT Ø 20cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-sb23120
Hersteller:
Niermann
Herst.-Nr.:
sb23120
EAN/GTIN:
4036239231201
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte / Deckenschale rund, Glas PERGAMENT Ø 20cm
Die runde LED Deckenleuchte punktet mit schlichter Eleganz aus Pergamentglas!
Die geschlossene LED Leuchte im Pergament Dekor passt sich jeder Umgebung an und schenkt dabei ein schönes und blendfreies Licht und sorgt stets für die richtige Beleuchtung.
So strahlend wie das Licht der LED Dielenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne LED Flurleuchte auch in ihre Umgebung einbinden.
Mit einem Durchmesser von 20cm und einer Höhe von 8cm eignet sich die Glasleuchte optimal für die Beleuchtung von Fluren, Dielen und Kellern. Die Decken Leuchte leistet jedoch auch in Treppenhäusern, Garagen und Aufgängen zuverlässige Dienste. Diese weiße Leuchte ist ist ebenso hervorragend geeignet für den Einsatz in Aufenthaltsräumen, Empfangshallen oder Sanitärbereichen.
Durch das enthaltene, festverbaute LED Leuchtmittel können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen.
Die Deckenbefestigung der Flurlampe besteht aus weißem Metall, das Leuchtenglas wird durch einen Bajonett-Verschluss befestigt und ermöglicht daher eine werkzeuglose Montage.
Auch zu finden unter:
LED Küchenlicht, LED Deckenschalen, LED Deckenlampe, LED Deckenlampen, LED Dielenbeleuchtung, LED Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchte, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampe, Treppenhauslampen, Nurglasleuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
8 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
Produktart:
LED Deckenleuchte PERGAMENT
Schutzklasse:
2
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
LED Deckenleuchte
,
LED Deckenleuchten
,
LED Deckenschale
,
LED Deckenschalen
,
LED Küchenlicht
,
LED Deckenlampe
,
LED Deckenlampen
,
Alabaster
,
LED Dielenbeleuchtung
,
Dielenleuchte
,
Dielenleuchten
,
Dielenlampe
,
Dielenlampen
,
Flurleuchte
,
Flurleuchten
,
Flurlampe
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenhaus
,
Treppenhausbeleuchtung
,
LED Treppenhausleuchte
,
Treppenhausleuchten
,
Treppenhauslampe
,
Treppenhauslampen
,
Nurglasleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,37*
€ 59,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,25*
€ 58,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenleuchte / Deckenschale rund, 1 x E27, Ø 30cm, Glas weiss
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,06*
Sonstiges
Deckenleuchte, 1 x E27/60W, Ø 300, Stahl matt
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,98*
Sonstiges
Deckenleuchte, RUSTICA, 2 x E27/60W, Ø 380
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,81*
Sonstiges
Deckenschale ADRIAN mit Glas Lampenschirm Alabaster Ø 40cm
TRIO Leuchten
6105021-01
ab € 18,86*
Sonstiges
Deckenschale SWEETY mit Acryl Glas Lampenschirm, Ø 30cm
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,00*
Sonstiges
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
RANEX
6000.498
ab € 27,96*
Sonstiges
Runde Deckenleuchte HOTEL mit Stoffschirm in Schwarz Ø50cm
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,67*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 33cm
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,82*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 42cm
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,16*
Sonstiges
Textil-Deckenleuchte 3flg weiß
TRIO Leuchten
603900301
ab € 52,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen