Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage EMB 3000-1 3000 g/0,1 g Wägeplatte 150 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage EMB 3000-1 3000 g/0,1 g Wägeplatte 150 mm Ø
Kompaktwaage EMB 3000-1 3000 g/0,1 g Wägeplatte 150 mm Ø
Artikel-Nr.:
     163-6258933
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 3000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Briefwaage
Portowaage
Präzisionswaagen Typ EMB
Die EMB Präzisionswaagen sind Einstiegsgeräte im Bereich der Laborwaagen. Sie sind mit einem Stapelrahmen (optional erhältlich) stapelbar.


-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
-Flache Bauweise
-Batterien inklusive
-EMB 100-3, 200-3 mit ringförmigem Windschutz
-Haken für Unterflurwägungen
-Großes LCD-Display
-AUTO-OFF Funktion nach 3 Min.
-Universal-Netzadapter optional erhältlich

Typ EMB 3000-1
Max. Last 3000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,3 g
Wägefläche (BxT) Ø 150 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 170 mm
Tiefe 244 mm
Höhe 39 mm
Abmessungen (BxTxH) 170 x 244 x 39 mm
Gewicht 850,0 g
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Feinwaage, Kompaktwaage, Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, feinwaage 0,1g, analysenwaage, feinwaage kern und sohn, Waage,Präzisions, Waagen,Präzisions, Präzisions,Waagen, Kompakt,Waagen, Waage,Kompakt, Waagen,Kompakt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,04*
€ 114,31*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 114,32*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 87,90*
€ 114,93*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 99,66*
€ 117,35*
Lager 163
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 120,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,71*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,80*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.