| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6313729 Herst.-Nr.: 073209141E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh KCL Camatril® 732, Nitril -Hohe Chemikalienbeständigkeit -Gute Flexibilität -Gute Temperaturbeständigkeit -Anatomische Form -Gutes Tastgefühl -Innen mit Baumwollvelourisierung -Oberfläche geraut -Packung à 1 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN 388, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich
Handschuhgröße 9 Länge 400 mm Dicke 0,40 mm Farbe grün Material Nitril AQL 0,65 Innenausführung velourisiert Lebensmittelgeeignet Ja Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, antistatik handschuhe, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh |
| | |
| |