Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh KCL Camatril® 732 Nitril | Handschuhgröße: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camatril® 732 Nitril | Handschuhgröße: 8
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camatril® 732 Nitril | Handschuhgröße: 8
Artikel-Nr.:
     163-7087199
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     073208141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh KCL Camatril® 732, Nitril
-Hohe Chemikalienbeständigkeit
-Gute Flexibilität
-Gute Temperaturbeständigkeit
-Anatomische Form
-Gutes Tastgefühl
-Innen mit Baumwollvelourisierung
-Oberfläche geraut
-Packung à 1 Paar


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN 388, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich

Handschuhgröße 8
Länge 400 mm
Dicke 0,40 mm
Farbe grün
Material Nitril
AQL 0,65
Innenausführung velourisiert
Lebensmittelgeeignet Ja
Beidseitig tragbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, reinigungshandschuh grün, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,55*
10
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,63*
2 Tage
80
10
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 5,74*
6 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 5,92*
Lager 163
10
€ 6,49*
ab € 5,75*
€ 8,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 87,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.