Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 25 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52372
52372
Artikel-Nr.:
     164-52372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 25 mm, 1 Bogen
Bogengröße 14,8 x 21 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a,b,c,d,f,g,h,i,k,l,m,n,r,s,t,u, je 2x
e, je 3x
j,o,p,q,v,w,x,y,z,ß, je 1x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW25
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
25 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.