Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 75 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52376
52376
Artikel-Nr.:
     164-52376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 75 mm, 1 Bogen
Bogengröße 45 x 70 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,m,o,p,z, je 2x
e,n,r,s,t, je 4x
l,u, je 3x
q,v,w,x,y,ß, je 1x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW75
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
75 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.