Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 50 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52374
52374
Artikel-Nr.:
     164-52374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 50 mm, 1 Bogen
Bogengröße 45 x 70 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a= 5x, b= 4x, c= 4x
d= 4x, e= 10x, f= 4x
g= 4x, h= 4x, i= 5x
j= 1x, k= 4x, l= 7x
m= 5x, n= 8x, o= 4x
p= 4x, q= 1x, r= 6x
s= 7x, t= 7x, u= 4x
v= 1x, w= 1x, x= 1x
y= 1x, z= 1x, ß= 1x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW50
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.