Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 30 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52373
52373
Artikel-Nr.:
     164-52373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 30 mm, 1 Bogen
Bogengröße 14,8 x 21 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a,g,n,s, je 2x
e,i,l, je 3x
b,c,d,h,j,k,m,o,p,q,r,t,u,v,w,x,y,z,ß, je 1x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,05*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.