Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Kleinbuchstaben weiß, Folie, 7 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52375
52375
Artikel-Nr.:
     164-52375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Kleinbuchstaben
Folie weiß, 7 mm, 1 Bogen
Bogengröße 14,8 x 21 cm
Anzahl der Kleinbuchstaben:
a= 28x, b= 24x, c= 18x
d= 19x, e= 34x, f= 19x
g= 20x, h= 22x, i= 24x
j= 9x, k= 20x, l= 29x
m= 22x, n= 31x, o= 23x
p= 13x, q= 10x, r= 31x
s= 36x, t= 32x, u= 10x
v= 4x, w= 5x, x= 4x
y= 4x, z= 8x, ß= 4x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391KW7
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
7 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.