Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher P007 Verbotsschild
>
Artikel
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-58466
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
6106A40
EAN/GTIN:
4060081017911
Suchbegriffe:
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild EN ISO 7010 P007 Verb...
verbotsschild en iso 7010 p007 verb...
Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern
oder implantierten Defibrillatoren
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P007
Das Verbot gilt auch für sonstige aktive
Implantate.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6106A40
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Kein Zutritt f. Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010,Folie,Ø 50 mm,10 St./Bo.
Moedel
6106F05
€ 7,48*
Ähnlich
Aufkleber Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
6106F10
€ 1,77*
Ähnlich
Aufkleber Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
6106F20
€ 3,70*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 100 mm
Moedel
6106A10
€ 3,42*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
6106A20
€ 5,42*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
6106A315
€ 10,15*
Ähnlich
Schild Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
6106K20
€ 4,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.