Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P003 Verbotsschild
>
Artikel
Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-58582
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
620F10
EAN/GTIN:
4060081018802
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Rauchverbotsschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht u. Rauchen verb. ISO 7010, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
620FHL20
ab € 8,06*
Ähnlich
Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
620F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 315 mm
Moedel
620F315
ab € 3,23*
Ähnlich
Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie, Ø 400 mm
Moedel
620F40
ab € 4,84*
Ähnlich
Aufkleber Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Folie,Ø 50 mm,10 Stück/Bogen
Moedel
620F05
ab € 3,88*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht u. Rauchen verb. ISO 7010, Kunstst., langnachleuchtend,160-mcd,Ø 200 mm
Moedel
620KHL20
ab € 7,57*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd,Ø 200 mm
Moedel
620AHL20
ab € 9,06*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht u. Rauchen verboten ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd,Ø 400 mm
Moedel
620AHL40
ab € 25,66*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 100 mm
Moedel
620A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
620A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
620A315
ab € 6,32*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Moedel
620A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 600 mm
Moedel
620A6008
ab € 19,75*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 100 mm
Moedel
620K10
ab € 1,42*
Ähnlich
Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
620K20
ab € 2,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen