Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichnung - Krankentrage, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Seton, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskennzeichnung - Krankentrage, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Seton, Weiß
Sicherheitskennzeichnung - Krankentrage, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Seton, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-4479051017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3308512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Kr...
alle erste hilfe kennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Krankentrage
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Flughäfen, Messen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Material-Information: XTRA-GLO<br>Material-Eigenschaften: Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2655092
ab € 21,52*
Ähnlich
SETON
Y2655146
ab € 18,92*
Ähnlich
SETON
Y2655100
ab € 26,66*
Ähnlich
SETON
Y2655154
ab € 19,45*
Ähnlich
SETON
Y2655110
ab € 21,59*
Ähnlich
SETON
Y2655118
ab € 18,91*
Ähnlich
SETON
Y2661683
ab € 11,65*
Ähnlich
SETON
Y2661655
ab € 3,95*
Ähnlich
SETON
Y2661697
ab € 12,51*
Ähnlich
SETON
Y2661669
ab € 4,28*
Ähnlich
SETON
Y2655136
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.