Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen-Schild - Notruftelefon, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen-Schild - Notruftelefon, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Rettungszeichen-Schild - Notruftelefon, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-5414012001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2670667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonhörer
telefonhörer
Weitere Informationen:
Zeichen:
Notruftelefon
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Gebürstet
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,24*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,57*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,24*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,19*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,57*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 26,31*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 26,29*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 26,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.