Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, B-7583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, B-7583
Kombischild - Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg, Grün, B-7583
Artikel-Nr.:
     1675-6915041005
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3112123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rettungsweg/Notausgang mit Richtungspfeil, schräg
Farbe:
Grün
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7583
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Version:
Registriernummer: E002 + Zusatzzeichen
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Breite:
40 cm
Höhe:
20 cm
Richtung:
Rechts aufwärts / Schräg rechts
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2670665
ab € 6,00*
Ähnlich
SETON
Y2670689
ab € 10,30*
Ähnlich
SETON
Y2670677
ab € 9,44*
Ähnlich
SETON
Y2670701
ab € 11,60*
Ähnlich
SETON
Y2670664
ab € 6,08*
Ähnlich
SETON
Y2670688
ab € 10,35*
Ähnlich
SETON
Y2670676
ab € 9,49*
Ähnlich
SETON
Y2670700
ab € 11,61*
Ähnlich
SETON
Y3308438
ab € 9,05*
Ähnlich
SETON
Y3308441
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3112144
ab € 15,02*
Ähnlich
SETON
Y3308439
ab € 15,13*
Ähnlich
SETON
Y3308442
ab € 9,92*
Ähnlich
SETON
Y3310002
ab € 16,29*
Ähnlich
SETON
Y4105649
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.