Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsregel-Schild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsregel-Schild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz
Sicherheitsregel-Schild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-7104011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4041915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
kunststoff 5 sicherheitsregeln
5 sicherheitsregeln
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Die fünf Sicherheitsregeln
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Textfarbe:
Schwarz
Zusatzfarbe:
Weiß/Blau
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
42 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke2:
2 mm
Format:
DIN A3
Abriebfest:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,35*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,72*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,24*
Ähnlich
SETON
356D255
ab € 226,98*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,16*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,58*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,25*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,14*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,23*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,19*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 26,21*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 26,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.