Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Nautilus Kopierpapier SuperWhite 2100005086 DIN A4 500 Bl./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110002301
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
2100005086
EAN/GTIN:
9003974433196
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Nautilus® SuperWhite ist das ökologische Premium-Papier für alle Anwendungen. Starkes Umweltprofil mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Optimiert für hohe Auflagen und tägliches Kopieren und Drucken. Ideal geeignet für die gesamte Kommunikation. Verpackung aus 100 % Recycling-Papier. Vorbei sind die Tage, an denen Sie auf einen Blick ein Recycling-Papier erkennen konnten. Endlich können Sie Umweltbewusstsein demonstrieren, ohne dass die Qualität Ihres Papiers darunter leidet. Nautilus-Produkte achten nicht nur auf die Natur, sondern vereinen auch höchste Qualität mit idealer Weiße in jedem Blatt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SuperWhite
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier SuperWhite
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Weißgrad (CIE):
150
Weißgrad (ISO):
104
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier weiß a4 80g mondi
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,00*
Lager 1682
1 Tag
271
1
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 5,31*
Lager 766
11 Tage
1480
5
€ 20,00*
ab € 6,05*
€ 6,66*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 6,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01062* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi NAUTILUS Weiß
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Star 2100011527 A4 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,07*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Mondi
2100005085
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen