Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Nautilus super white A4 80g/qm RC weiß VE=500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier Nautilus super white A4 80g/qm RC weiß VE=500 Blatt
Kopierpapier Nautilus super white A4 80g/qm RC weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#PAPY88020366
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88020366
EAN/GTIN:
     9003974433196
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Nautilus SuperWhite ist das ökologische Premium-Papier für alle Anwendungen.
  • Starkes Umweltprofil mit der EU-Blume.
  • Optimiert für hohe Auflagen und tägliches
  • Kopieren und Drucken.
  • Ideal geeignet für die gesamte Kommunikation.
  • Verpackung aus 100% Recycling-Papier.
  • Hohe Weiße von 150 CIE.
  • Vorbei sind die Tage, an denen Sie auf einen Blick ein Recycling-Papier erkennen konnten.
  • Endlich können Sie Umweltbewusstsein demonstrieren, ohne dass die Qualität Ihres Papiers darunter leidet.
  • Nautilus-Produkte achten nicht nur auf die Natur, sondern vereinen auch höchste Qualität mit idealer Weiße in jedem Blatt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Mondi
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Papiertyp:
Recyclingpapier
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
150 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,00*
1 Tag
54
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 5,72*
2 Tage
71
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,73*
€ 5,73*
11 Tage
2845
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 4,81*
€ 6,07*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 6,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01336* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,27*
Ähnlich
Mondi
80177B80B
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.