Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnerregister 615002 DIN A4 A-Z geprägte Taben ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-121002701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     615002
EAN/GTIN:
     4005546665252
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Mit geprägten Taben. EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT®.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Maße:
21,5/23 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
A-Z
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 2,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 2,49*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,711*
€ 2,537*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,58*
Lager 1682
46
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.