Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt 400004668 DIN A4 250g Karton grau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121009780
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400004668
EAN/GTIN:
     4002030013445
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 grau
trennblatt a4
Die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Taben:
1-10
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Farbe:
grau
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 14,41*
€ 7,95*
ab € 9,45*
€ 14,73*
3 Tage
4
€ 5,49*
ab € 12,23*
€ 18,17*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
97300GR
ab € 0,0571*
Ähnlich
Soennecken
1456
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.