Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Register 721311 DIN A4 1-100 100-teilig PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121023780
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     721311
EAN/GTIN:
     4013702017616
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Registerserie für numerischer Ablage im Ordner oder Ringbuch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-100
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,61*
€ 16,89*
2 Tage
46
€ 2,90*
ab € 11,66*
€ 17,37*
9 Tage
22
€ 5,87*
ab € 11,83*
€ 17,57*
Lager 1682
104
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 19,08*
€ 7,95*
ab € 12,84*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,09*
Zubehör
Rexel
1300051
ab € 28,60*
Zubehör
Rexel
1300047
ab € 6,18*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Hetzel
721308
ab € 5,67*
Zubehör
Hetzel
1300069
ab € 1,29*
Zubehör
Hetzel
25658481
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.